Metz - MEZ1503500000-E OpDAT HP unbestA1/4ckt Gr.S, ohne Schlos

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 235 mm
Larghezza - 200 mm
Profondità - 67.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251122198809
Codice prodotto
MEZ1503500000-E
Cod. produttore
1503500000-E
Produttore
MEZ
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
235 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
67.1 mm
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP54
Con serratura:
no
Numero di moduli:
0
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Colore:
Grigio
Numero di righe:
1
Struttura espandibile:
sì
Numero di entrate cavi:
1
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Altri