pagina iniziale

Metz - MEZ15030D0000-E CP DCCS, unbestA1/4ckt 33x13x4,5cm

copiacopia
Metz - MEZ15030D0000-E CP DCCS, unbestA1/4ckt 33x13x4,5cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 339 mm

  • Larghezza - 128.2 mm

  • Profondità - 42.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122186288

Codice prodotto

MEZ15030D0000-E

Cod. produttore

15030D0000-E

Produttore

MEZ

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

339 mm

Larghezza:

128.2 mm

Profondità:

42.5 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP20

Con serratura:

no

Numero di moduli:

0

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

Colore:

Bianco

Profondità di incasso:

45 mm

Numero di entrate cavi:

1

Numero RAL:

9010

Adatto per protezione antifulmini:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri