Metz - MEZ1503005F06-E CP VIK 6xE2-DAPC OS2 33x13x4,5cm, 6 Kup/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria della fibra - OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori - 6
Modello APC (Angled Physical Contact) - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4251394603506
Codice prodotto
MEZ1503005F06-E
Cod. produttore
1503005F06-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria della fibra:
OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori:
6
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Colore:
Bianco
Con numero di giunti / adattatori:
6
Tipo di connettore esterno:
E2000 Compact (Diamond)
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
E2000 Compact (Diamond)
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
9010
Altezza:
339 mm
Larghezza:
128.2 mm
Profondità:
42.5 mm