Metz - MEZ1502507M12-E OpDAT fix 12xLC-D OM5 VIK 1HE/24/grau, 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Adatto per numero di giunti / adattatori - 24
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Grigio
Con numero di giunti / adattatori - 12
Confezione
1 PZ
EAN
4251394607139
Codice prodotto
MEZ1502507M12-E
Cod. produttore
1502507M12-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Adatto per numero di giunti / adattatori:
24
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Grigio
Con numero di giunti / adattatori:
12
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
LC-Duplex
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Numero di unità rack:
1
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
244 mm