pagina iniziale

Metz - MEZ15024K0D104-E OpDAT REG K VIK 4xST-D (metall), SM + MM

copiacopia
Metz - MEZ15024K0D104-E OpDAT REG K VIK 4xST-D (metall), SM + MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Altri

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 6

  • Colore - Grigio

  • Con numero di giunti / adattatori - 4

  • Tipo di connettore esterno - ST-Duplex

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394621166

Codice prodotto

MEZ15024K0D104-E

Cod. produttore

15024K0D104-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Altri

Adatto per numero di giunti / adattatori:

6

Colore:

Grigio

Con numero di giunti / adattatori:

4

Tipo di connettore esterno:

ST-Duplex

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

ST-Duplex

Con custodia:

Con piastra frontale:

Altezza:

85 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

130 mm