pagina iniziale

Metz - MEZ15024B10S-E OpDAT REG S Splice C

copiacopia
Metz - MEZ15024B10S-E OpDAT REG S Splice C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Con numero di giunti / adattatori - 0

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Con pigtail - no

  • Con custodia -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122179723

Codice prodotto

MEZ15024B10S-E

Cod. produttore

15024B10S-E

Produttore

MEZ

Colore:

Argento

Con numero di giunti / adattatori:

0

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Con pigtail:

no

Con custodia:

Con piastra frontale:

no

Altezza:

121.2 mm

Larghezza:

128.9 mm

Profondità:

79.45 mm