Metz - MEZ150240C20310E OpDAT REGplus 3xSC-D MM Keram. 1xM20 Cri

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di giunti / adattatori - 6
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Grigio
Adatto per numero di inserti modulari - 6
Con numero di giunti / adattatori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4250184117896
Codice prodotto
MEZ150240C20310E
Cod. produttore
150240C20310E
Produttore
MEZ
Adatto per numero di giunti / adattatori:
6
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Grigio
Adatto per numero di inserti modulari:
6
Con numero di giunti / adattatori:
3
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
SC-Duplex
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Numero di unità rack:
0
Altezza:
129 mm
Larghezza:
34 mm
Profondità:
129 mm