Metz - MEZ150112E202-E OpDAT 4 AP 2xSC-D UPC OS2 (blau) reinwei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connettore / giunto - sì
Tipo di connettore - SC-Duplex
Numero di connettori / giunti - 2
Installabile a incasso - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4251394609324
Codice prodotto
MEZ150112E202-E
Cod. produttore
150112E202-E
Produttore
MEZ
Con connettore / giunto:
sì
Tipo di connettore:
SC-Duplex
Numero di connettori / giunti:
2
Installabile a incasso:
no
Colore:
Bianco
Con scomparto avvolgicavo:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Vite
Numero RAL:
9010
Piastra centrale:
no
Con placca:
sì
Con campo testo:
sì
Serracavo:
sì
Direzione di uscita:
Angolato
Coperchio antipolvere:
Nessuno
Larghezza del dispositivo:
85 mm
Profondità del dispositivo:
41 mm
Altezza del dispositivo:
113 mm


