Metz - MEZ1501100000HC FiTH LWL Dose OpDAT ADT 4xSC/2xLC-D unbe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altezza - 35 mm
Larghezza - 100 mm
Profondità - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251394639178
Codice prodotto
MEZ1501100000HC
Cod. produttore
1501100000HC
Produttore
MEZ
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altezza:
35 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
80 mm
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP20
Con serratura:
no
Numero di moduli:
0
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Colore:
Bianco
Numero di righe:
1
Numero di entrate cavi:
1
Numero RAL:
9010
Adatto per protezione antifulmini:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato


