Metz - MEZ142M7X10020 Anschlussleitung M12 Stecker gerade - 8-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Lunghezza - 2 m
Tipo di cavo - SF / UTP
Colore della guaina esterna - Verde
Formazione / Struttura del cavo - 4x2
Confezione
1 PZ
EAN
4250184199281
Codice prodotto
MEZ142M7X10020
Cod. produttore
142M7X10020
Produttore
MEZ
Categoria:
6A (IEC)
Lunghezza:
2 m
Tipo di cavo:
SF / UTP
Colore della guaina esterna:
Verde
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Tipo di connettore del collegamento 1:
M12
Materiale della custodia del connettore 1:
Metallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Non propagante la fiamma:
No
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Adatto per catena portacavi:
sì
Sezione AWG:
24
Piedinatura:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP65


