Metz - MEZ142M5X15100 Verbindungsleitung M12 schwarz4-polig X-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Lunghezza - 10 m
Tipo di cavo - SF / UTP
Colore della guaina esterna - Nero
Formazione / Struttura del cavo - 4x2
Confezione
1 PZ
EAN
4250184166016
Codice prodotto
MEZ142M5X15100
Cod. produttore
142M5X15100
Produttore
MEZ
Categoria:
6A (IEC)
Lunghezza:
10 m
Tipo di cavo:
SF / UTP
Colore della guaina esterna:
Nero
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Tipo di connettore del collegamento 1:
M12
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Materiale della custodia del connettore 1:
Metallo
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Non propagante la fiamma:
Secondo la norma EN 60332-3-24
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Adatto per catena portacavi:
sì
Sezione AWG:
26
Piedinatura:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP65