pagina iniziale

Metz - MEZ142M5Q11010 Verbindungsleitung M12 D-kodiert 1,0 m M

copiacopia
Metz - MEZ142M5Q11010 Verbindungsleitung M12 D-kodiert 1,0 m M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di cavo - SF / FTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 4x2

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394615998

Codice prodotto

MEZ142M5Q11010

Cod. produttore

142M5Q11010

Produttore

MEZ

Lunghezza:

1 m

Tipo di cavo:

SF / FTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

M12

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Non propagante la fiamma:

Secondo la norma EN 60332-3-24

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Sezione AWG:

26

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP65