Metz - MEZ142M5Q11005 Verbindungsleitung M12 D-kodiert 0,5 m M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.5 m
Tipo di cavo - SF / FTP
Colore della guaina esterna - Verde
Formazione / Struttura del cavo - 4x2
Tipo di connettore del collegamento 1 - M12
Confezione
1 PZ
EAN
4251394617855
Codice prodotto
MEZ142M5Q11005
Cod. produttore
142M5Q11005
Produttore
MEZ
Lunghezza:
0.5 m
Tipo di cavo:
SF / FTP
Colore della guaina esterna:
Verde
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Tipo di connettore del collegamento 1:
M12
Tipo di connettore del collegamento 2:
M12
Materiale della custodia del connettore 1:
Plastica
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Non propagante la fiamma:
Secondo la norma EN 60332-3-24
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Adatto per catena portacavi:
no
Sezione AWG:
26
Piedinatura:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP65