Metz - MEZ142M4D59010 Verbindungsleitung M12,D-kod,1m,Cat.5 RJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5
Lunghezza - 1 m
Tipo di cavo - S / UTP
Colore della guaina esterna - Verde
Formazione / Struttura del cavo - 1x4
Confezione
1 PZ
EAN
4251394645612
Codice prodotto
MEZ142M4D59010
Cod. produttore
142M4D59010
Produttore
MEZ
Categoria:
5
Lunghezza:
1 m
Tipo di cavo:
S / UTP
Colore della guaina esterna:
Verde
Formazione / Struttura del cavo:
1x4
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 2:
M12
Materiale della custodia del connettore 1:
Metallo
Materiale della custodia del connettore 2:
Metallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Non propagante la fiamma:
No
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Adatto per catena portacavi:
sì
Sezione AWG:
26
Piedinatura:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20