Metz - MEZ142M2X59150 Verbindungsleitung M12,X-kod,15m,Cat.7,R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Lunghezza - 15 m
Tipo di cavo - SF / UTP
Colore della guaina esterna - Verde
Formazione / Struttura del cavo - 4x2
Confezione
1 PZ
EAN
4251394645445
Codice prodotto
MEZ142M2X59150
Cod. produttore
142M2X59150
Produttore
MEZ
Categoria:
6A (IEC)
Lunghezza:
15 m
Tipo di cavo:
SF / UTP
Colore della guaina esterna:
Verde
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2:
M12
Materiale della custodia del connettore 1:
Plastica
Materiale della custodia del connettore 2:
Metallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Non propagante la fiamma:
Secondo la norma EN 60332-3-24
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Adatto per catena portacavi:
no
Sezione AWG:
26
Piedinatura:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP65