Metz - MEZ141N113K13K20 E-DAT Industry Patchkabel V6 IP67 - IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Lunghezza - 2 m
Tipo di cavo - S / FTP
Colore della guaina esterna - Giallo
Formazione / Struttura del cavo - 4x2
Confezione
1 PZ
EAN
4250184131250
Codice prodotto
MEZ141N113K13K20
Cod. produttore
141N113K13K20
Produttore
MEZ
Categoria:
6
Lunghezza:
2 m
Tipo di cavo:
S / FTP
Colore della guaina esterna:
Giallo
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Custodia del connettore 1:
IEC 61076-3-106 var. 6
Materiale della custodia del connettore 1:
Metallo
Custodia del connettore 2:
IEC 61076-3-106 var. 6
Materiale della custodia del connettore 2:
Metallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Colore del cappuccio di protezione:
Grigio
Non propagante la fiamma:
Secondo la norma EN 60332-3-24
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Adatto per catena portacavi:
no
Sezione AWG:
26
Piedinatura:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP67