pagina iniziale

Metz - MEZ141N113K100B0 E-DAT Industry Patchkabel V6 IP67 - RJ45

copiacopia
Metz - MEZ141N113K100B0 E-DAT Industry Patchkabel V6 IP67 - RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Lunghezza - 20 m

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Colore della guaina esterna - Giallo

  • Formazione / Struttura del cavo - 4x2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184131366

Codice prodotto

MEZ141N113K100B0

Cod. produttore

141N113K100B0

Produttore

MEZ

Categoria:

6

Lunghezza:

20 m

Tipo di cavo:

S / FTP

Colore della guaina esterna:

Giallo

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Materiale della custodia del connettore 1:

Metallo

Custodia del connettore 2:

IEC 61076-3-106 var. 6

Materiale della custodia del connettore 2:

Metallo

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Grigio

Non propagante la fiamma:

Secondo la norma EN 60332-3-24

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Adatto per catena portacavi:

no

Sezione AWG:

26

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP67