Metz - MEZ1402K00820MI OpDAT Industry SC-RJ/2SC SMadapter inser

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-RJ
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-RJ
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4250184115892
Codice prodotto
MEZ1402K00820MI
Cod. produttore
1402K00820MI
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-RJ
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-RJ
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
no