pagina iniziale

Metz - MEZ1402900820-I OpDAT Industry 2LC SM plug insert

copiacopia
Metz - MEZ1402900820-I OpDAT Industry 2LC SM plug insert

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC-Duplex

  • Collegamento - Adesivo / Incollato

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Modello - Plug / Maschio

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184114178

Codice prodotto

MEZ1402900820-I

Cod. produttore

1402900820-I

Produttore

MEZ

Tipo di connettore:

LC-Duplex

Collegamento:

Adesivo / Incollato

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Modello:

Plug / Maschio

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Alluminio

Materiale della ferrula:

Ceramica