Metz - MEZ1402383320ME OpDAT Industry V14 LC-D MM adapter inser

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Montaggio superficiale - no
Montaggio incassato - no
Custodia del connettore - IEC-PAS 61076-3-117 var. 14
Adatto per numero di giunti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4250184123637
Codice prodotto
MEZ1402383320ME
Cod. produttore
1402383320ME
Produttore
MEZ
Tipo di connettore:
Altri
Montaggio superficiale:
no
Montaggio incassato:
no
Custodia del connettore:
IEC-PAS 61076-3-117 var. 14
Adatto per numero di giunti:
1
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Materiale della custodia del connettore:
Metallo
Con giunto:
sì
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Materiale del manicotto:
Metallo
Con campo testo:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
sì
Direzione di uscita:
Lineare
Con protezione antipolvere:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no
Larghezza:
39.6 mm
Altezza:
39.6 mm
Profondità:
31.5 mm