Metz - MEZ1402300820MI OpDAT Industry LC-D MMadapter insert

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Colore - Beige
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4250184114291
Codice prodotto
MEZ1402300820MI
Cod. produttore
1402300820MI
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Colore:
Beige
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
no


