pagina iniziale

Metz - MEZ1401088002KI E-DAT Industry IP67 V14 plug protection

copiacopia
Metz - MEZ1401088002KI E-DAT Industry IP67 V14 plug protection

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Con guarnizione - no

  • Colore - Nero

  • Tipo di bloccaggio - Ad incastro

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184114208

Codice prodotto

MEZ1401088002KI

Cod. produttore

1401088002KI

Produttore

MEZ

Forma:

Rettangolare

Con guarnizione:

no

Colore:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Ad incastro

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Con protezione contro la perdita:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura ambiente:

-40...70 °C