Metz - MEZ1401068100MI Industry IP67 V5 metal bulkhead protecti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma - Rettangolare 
- Con guarnizione - no 
- Colore - Altri 
- Tipo di bloccaggio - Altri 
- Grado di protezione IP (montato) - IP67 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4250184114307
Codice prodotto
MEZ1401068100MI
Cod. produttore
1401068100MI
Produttore
MEZ
Forma:
Rettangolare
Con guarnizione:
no
Colore:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Con protezione contro la perdita:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura ambiente:
-40...70 °C