Metz - MEZ1401065000ME Industry IP67 V5 metal plug housing

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Ceramica
Posizione uscita cavo - Altri
Tipo di bloccaggio - Altri
Larghezza - 26.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184116585
Codice prodotto
MEZ1401065000ME
Cod. produttore
1401065000ME
Produttore
MEZ
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Ceramica
Posizione uscita cavo:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Larghezza:
26.7 mm
Altezza:
36 mm
Profondità:
74.8 mm
Rivestimento della custodia:
Stagnato
Colore del corpo:
Grigio
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Nessuno
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di connettori installabili:
1
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Resistente alla corrosione:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67