Metz - MEZ1401063300ME Industry IP67 V5 metal bulkhead

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione uscita cavo - Altri
Tipo di bloccaggio - Vite
Larghezza - 36.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184114222
Codice prodotto
MEZ1401063300ME
Cod. produttore
1401063300ME
Produttore
MEZ
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Vite
Larghezza:
36.5 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
34.55 mm
Rivestimento della custodia:
Stagnato
Colore del corpo:
Altri
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Nessuno
Con coperchio a cerniera:
sì
Con giunto:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di connettori installabili:
1
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Resistente alla corrosione:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67


