pagina iniziale

Metz - MEZ1401055002KE Industry IP67 V4 plug housing bend prote

copiacopia
Metz - MEZ1401055002KE Industry IP67 V4 plug housing bend prote

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Push Pull

  • Larghezza - 20.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184114017

Codice prodotto

MEZ1401055002KE

Cod. produttore

1401055002KE

Produttore

MEZ

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Plastica

Posizione uscita cavo:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Push Pull

Larghezza:

20.2 mm

Altezza:

20.1 mm

Profondità:

108 mm

Colore del corpo:

Nero

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Nessuno

Con coperchio a cerniera:

no

Con giunto:

no

Con guarnizione:

Numero di connettori installabili:

1

Numero di entrate cavi:

1

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Resistente alla corrosione:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67