Metz - MEZ1401045002KE Industry IP67 V4 plug housing

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Plastica
Posizione uscita cavo - Altri
Tipo di bloccaggio - Push Pull
Larghezza - 20.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184114024
Codice prodotto
MEZ1401045002KE
Cod. produttore
1401045002KE
Produttore
MEZ
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Plastica
Posizione uscita cavo:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Push Pull
Larghezza:
20.1 mm
Altezza:
20.1 mm
Profondità:
59.5 mm
Colore del corpo:
Nero
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Nessuno
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di connettori installabili:
1
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Resistente alla corrosione:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67


