Metz - MEZ1401013302KE Industry IP67 V1 bulkhead

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia mobile
Materiale (del corpo) - Plastica
Posizione uscita cavo - Altri
Tipo di bloccaggio - Baionetta
Larghezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184114246
Codice prodotto
MEZ1401013302KE
Cod. produttore
1401013302KE
Produttore
MEZ
Tipo di custodia:
Custodia mobile
Materiale (del corpo):
Plastica
Posizione uscita cavo:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Baionetta
Larghezza:
32 mm
Altezza:
32 mm
Profondità:
23.76 mm
Colore del corpo:
Nero
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Nessuno
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
no
Numero di connettori installabili:
1
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Resistente alla corrosione:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67


