pagina iniziale

Metz - MEZ1401013300ME Industry IP67 V1 metal bulkhead

copiacopia
Metz - MEZ1401013300ME Industry IP67 V1 metal bulkhead

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Baionetta

  • Larghezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184114239

Codice prodotto

MEZ1401013300ME

Cod. produttore

1401013300ME

Produttore

MEZ

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Altri

Posizione uscita cavo:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Baionetta

Larghezza:

32 mm

Altezza:

32 mm

Profondità:

23.51 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Nessuno

Con coperchio a cerniera:

no

Con giunto:

no

Con guarnizione:

Numero di connettori installabili:

1

Numero di entrate cavi:

1

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Resistente alla corrosione:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67