pagina iniziale

Metz - MEZ130D2CMM6-E DCCS2 Baugruppe EMTC6 Port RJ45 T568B

copiacopia
Metz - MEZ130D2CMM6-E DCCS2 Baugruppe EMTC6 Port RJ45 T568B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore lato anteriore - RJ45 8 (8)

  • Numero di connettori lato anteriore - 6

  • Applicazione - 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps)

  • Colore - Altri

  • Tipo di connettore lato posteriore - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184193814

Codice prodotto

MEZ130D2CMM6-E

Cod. produttore

130D2CMM6-E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore lato anteriore:

RJ45 8 (8)

Numero di connettori lato anteriore:

6

Applicazione:

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps)

Colore:

Altri

Tipo di connettore lato posteriore:

RJ45 8 (8)

Numero di connettori lato posteriore:

6

Dimensione di fissaggio:

19 pollici