Metz - MEZ130D2CM1-E DCCS2 Baugruppe C6A MTC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore lato anteriore - RJ45 8 (8)
Numero di connettori lato anteriore - 6
Applicazione - 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps)
Colore - Alluminio
Numero di unità rack - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4250184153757
Codice prodotto
MEZ130D2CM1-E
Cod. produttore
130D2CM1-E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore lato anteriore:
RJ45 8 (8)
Numero di connettori lato anteriore:
6
Applicazione:
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps)
Colore:
Alluminio
Numero di unità rack:
1
Tipo di connettore lato posteriore:
Altri
Numero di connettori lato posteriore:
0
Dimensione di fissaggio:
19 pollici