Metz - MEZ130B20S60301-E Subway Unterflureinheit GB3 Keystone 3 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di uscita - Inclinato
Montaggio superficiale - no
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Installabile a incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250184170327
Codice prodotto
MEZ130B20S60301-E
Cod. produttore
130B20S60301-E
Produttore
MEZ
Direzione di uscita:
Inclinato
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
3
Numero RAL:
1013
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Connessione schermata:
sì
Contenitore schermato:
no
Connessione di messa a terra separata:
sì
Con campo testo:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Clip
Con protezione antipolvere:
sì
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no
Larghezza del dispositivo:
208 mm
Altezza del dispositivo:
73 mm
Profondità del dispositivo:
54.5 mm


