Metz - MEZ130B20D31200KE Keystone Anschlussdose UP03 Port reinwei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di uscita - Inclinato
Montaggio superficiale - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Installabile a incasso - sì
Installabile incassato in canale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250184157700
Codice prodotto
MEZ130B20D31200KE
Cod. produttore
130B20D31200KE
Produttore
MEZ
Direzione di uscita:
Inclinato
Montaggio superficiale:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Composizione:
Elemento di base con piastra adattatore
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
3
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
no
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Con protezione antipolvere:
no
Larghezza del dispositivo:
69.9 mm
Altezza del dispositivo:
69.9 mm
Profondità del dispositivo:
15.4 mm