pagina iniziale

Metz - MEZ130B20D21200KE Datendose 2Port UP0 leer o. Abdeckung de

copiacopia
Metz - MEZ130B20D21200KE Datendose 2Port UP0 leer o. Abdeckung de

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Installabile a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184157717

Codice prodotto

MEZ130B20D21200KE

Cod. produttore

130B20D21200KE

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Elemento di base con piastra adattatore

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Numero RAL:

9010

Connessione di messa a terra separata:

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Con protezione antipolvere:

Larghezza del dispositivo:

69.9 mm

Altezza del dispositivo:

69.9 mm

Profondità del dispositivo:

15.4 mm