Metz - MEZ130B20D11102KE Keystone Anschlussdose UPk1 Port reinwei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di uscita - Inclinato
Montaggio superficiale - no
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Installabile a incasso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250184157779
Codice prodotto
MEZ130B20D11102KE
Cod. produttore
130B20D11102KE
Produttore
MEZ
Direzione di uscita:
Inclinato
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Numero RAL:
9010
Con campo testo:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Con protezione antipolvere:
sì
Larghezza del dispositivo:
69.9 mm
Altezza del dispositivo:
69.9 mm
Profondità del dispositivo:
23.3 mm


