Metz - MEZ130B12-E C6Amodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 270A^ (MA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - sì
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
1 PZ
EAN
4250184133452
Codice prodotto
MEZ130B12-E
Cod. produttore
130B12-E
Produttore
MEZ
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
sì
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
22...26
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Argento
Trasparente:
no