pagina iniziale

Metz - MEZ130B10E2-E ModultrAger 3HE, 7 TE 6 Port, Aluminium

copiacopia
Metz - MEZ130B10E2-E ModultrAger 3HE, 7 TE 6 Port, Aluminium

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 0

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394628332

Codice prodotto

MEZ130B10E2-E

Cod. produttore

130B10E2-E

Produttore

MEZ

Numero di connettori / giunti:

0

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Argento

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

3

Altezza:

128.9 mm

Larghezza:

35.3 mm

Profondità:

64.2 mm