Metz - MEZ130A21-00-E Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer Edelstah

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 0
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Tipo di connettore - Altri
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4250184106678
Codice prodotto
MEZ130A21-00-E
Cod. produttore
130A21-00-E
Produttore
MEZ
Numero di connettori / giunti:
0
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
Altri
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
7035
Altezza:
43.6 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
100 mm