Metz - MEZ130A10-29-I-B1 UTP modul 8(8) Cat.6 schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
1 PZ
EAN
4250184118381
Codice prodotto
MEZ130A10-29-I-B1
Cod. produttore
130A10-29-I-B1
Produttore
MEZ
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Sezione AWG da / a:
22...26
Adatto per cavo piatto:
sì
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no


