Metz - MEZ1309450003-E Modul IP20 AP-GehAuse grau mit PK-Ausla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - Altri
Direzione di uscita - Inclinato
Montaggio superficiale - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4250184112990
Codice prodotto
MEZ1309450003-E
Cod. produttore
1309450003-E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
Altri
Direzione di uscita:
Inclinato
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
no
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Numero RAL:
7035
Connessione schermata:
no
Con campo testo:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Con protezione antipolvere:
sì
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no
Larghezza del dispositivo:
87 mm
Altezza del dispositivo:
75 mm
Profondità del dispositivo:
57 mm