pagina iniziale

Metz - MEZ130944V203-E Kabelverschraubung M25 2x8 GR

copiacopia
Metz - MEZ130944V203-E Kabelverschraubung M25 2x8 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 6...9 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184111191

Codice prodotto

MEZ130944V203-E

Cod. produttore

130944V203-E

Produttore

MEZ

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

6...9 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP44

Lunghezza della filettatura:

0 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

Superficie:

Non trattato

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

0 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...0 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no