Metz - MEZ1309430003KE Keystone IP44 AP-GehAuse grau unbestA1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di uscita - Inclinato
Montaggio superficiale - sì
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP44
Installabile a incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250184167044
Codice prodotto
MEZ1309430003KE
Cod. produttore
1309430003KE
Produttore
MEZ
Direzione di uscita:
Inclinato
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Installabile a incasso:
no
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Contenitore schermato:
no
Con campo testo:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Con protezione antipolvere:
sì
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no
Larghezza del dispositivo:
87 mm
Altezza del dispositivo:
75 mm
Profondità del dispositivo:
58 mm


