pagina iniziale

Metz - MEZ1309413203-E E-DAT Industry IP67 8(8) EbMlichtgrau f.

copiacopia
Metz - MEZ1309413203-E E-DAT Industry IP67 8(8) EbMlichtgrau f.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Ad incastro

  • Larghezza - 32.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184106555

Codice prodotto

MEZ1309413203-E

Cod. produttore

1309413203-E

Produttore

MEZ

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Plastica

Posizione uscita cavo:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Ad incastro

Larghezza:

32.5 mm

Altezza:

33 mm

Profondità:

28.35 mm

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra:

Altri

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Nessuno

Con coperchio a cerniera:

Con giunto:

no

Con guarnizione:

Numero di connettori installabili:

1

Numero di entrate cavi:

1

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Resistente alla corrosione:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67