Metz - MEZ1309310001-E Subway Unterflureinheit GB3 schwarz unbe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio superficiale - no
Colore - Nero
Grado di protezione (IP) - IP00
Installabile a incasso - no
Installabile incassato in canale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4250184106265
Codice prodotto
MEZ1309310001-E
Cod. produttore
1309310001-E
Produttore
MEZ
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP00
Installabile a incasso:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Composizione:
Elemento di base
Con prese / attacchi:
no
Con campo testo:
no
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Nessuno
Con protezione antipolvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no
Larghezza del dispositivo:
244 mm
Altezza del dispositivo:
73 mm
Profondità del dispositivo:
43 mm