pagina iniziale

Metz - MEZ130921-E E-DATmodul Patchpanel 19'' Kat.6A 24xRJ4

copiacopia
Metz - MEZ130921-E E-DATmodul Patchpanel 19'' Kat.6A 24xRJ4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184106166

Codice prodotto

MEZ130921-E

Cod. produttore

130921-E

Produttore

MEZ

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6A (IEC)

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Argento

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Altezza:

43.6 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

100 mm