Metz - MEZ1309111200-E E-DAT Dose 1fach C6 modul 8(8) UP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6A (IEC)
Direzione di uscita - Inclinato
Montaggio superficiale - no
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4250184105602
Codice prodotto
MEZ1309111200-E
Cod. produttore
1309111200-E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6A (IEC)
Direzione di uscita:
Inclinato
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Argento
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Composizione:
Elemento di base con piastra adattatore
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Connessione schermata:
sì
Contenitore schermato:
sì
Connessione di messa a terra separata:
sì
Con campo testo:
no
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
sì
Tipo di connessione della schermatura:
Morsetto
Con protezione antipolvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
69.9 mm
Altezza del dispositivo:
69.9 mm
Profondità del dispositivo:
32.9 mm