Metz - MEZ1308990110-E Hutschienenadapter

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di apparecchi installabili - 1
Tipo di montaggio degli apparecchi - A vite
Lunghezza - 114 mm
Larghezza - 114 mm
Profondità - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184105336
Codice prodotto
MEZ1308990110-E
Cod. produttore
1308990110-E
Produttore
MEZ
Numero di apparecchi installabili:
1
Tipo di montaggio degli apparecchi:
A vite
Lunghezza:
114 mm
Larghezza:
114 mm
Profondità:
80 mm
Tipo di installazione:
Altri