Metz - MEZ130898-02-I E-DAT modul Koax Buchse

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa / Presa
Tipo di connettore - Altri
Tipo di costruzione - Lineare
Impedenza - 75 Ohm
Tipo di fissaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4250184105312
Codice prodotto
MEZ130898-02-I
Cod. produttore
130898-02-I
Produttore
MEZ
Modello:
Presa / Presa
Tipo di connettore:
Altri
Tipo di costruzione:
Lineare
Impedenza:
75 Ohm
Tipo di fissaggio:
Altri


