Metz - MEZ130898-01-I E-DAT modul F-Buchse

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa / Presa
Tipo di connettore - F
Tipo di costruzione - Lineare
Impedenza - 75 Ohm
Tipo di fissaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4250184105305
Codice prodotto
MEZ130898-01-I
Cod. produttore
130898-01-I
Produttore
MEZ
Modello:
Presa / Presa
Tipo di connettore:
F
Tipo di costruzione:
Lineare
Impedenza:
75 Ohm
Tipo di fissaggio:
Altri