Metz - MEZ130898-0029KI Keystone BLIND modul schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Adatto per - Presa RJ45
Numero RAL - 9005
Modello - Tappo di chiusura
Larghezza - 14.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251122184390
Codice prodotto
MEZ130898-0029KI
Cod. produttore
130898-0029KI
Produttore
MEZ
Colore:
Grigio
Adatto per:
Presa RJ45
Numero RAL:
9005
Modello:
Tappo di chiusura
Larghezza:
14.7 mm
Altezza:
22.18 mm
Diametro:
17.2 mm


